Beli oli meditran di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Pertamina Industrial & Marine Engine Oil Meditran
    Mulai

    Rp9.999.900

    Pertamina Industrial & Marine Engine Oil Meditran
    Deskripsi:
    MEDITRAN SMX 40 is high quality heavy-duty diesel engine lubricant designed to lubricate marine diesel engines using low sulfur High Speed Diesel Fuel that may be naturally aspirated, turbocharged or supercharged.MEDITRAN SMX 40 has a very good capability in controlling carbon deposit formation, wear and bearing corrosion. This lubricant is also especially designed to meet the requirement of MTU (Motor Und Turbine Union Friedrichshafen GmbH) engines with performance level of type I/MTL 5044 Type I (year 1998) and it has a very good demulsibility capability.
    atribut:
    • Volume (L): 209
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 7069.5:2012 No: 5873.778/75.100/VI/2021
  2. Pertamina Ëngine Oil Meditran S (Oli Mesin)
    Mulai

    Rp79.900

    Pertamina Ëngine Oil Meditran S (Oli Mesin)
    Deskripsi:
    MEDITRAN S Series adalah pelumas mesin dieseltugas berat, yang diformulasikan dari base oil yangmempunyai viscosity index tinggi dan aditif yangseimbang.MEDITRAN S Series memberikan perlindungan terhadap keausan dan korosi serta efektif dalammengontrol terbentuknya deposit.MEDITRAN S Series dapat digunakan untuk pelumasan mesin diesel kendaaraan, alat berat,industri maupun perkapalan putaran tinggi jenisturbocharged, supercharged, atau naturally aspirated.
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 5873.966/75.100/VI/2021
  3. Pertamina Engine Oil Meditran SX Min 15W-40 CH4 PL1 (Oli Mesin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp91.900

    Pertamina Engine Oil Meditran SX Min 15W-40 CH4 PL1 (Oli Mesin)
    Deskripsi:
    MEDITRAN SX SAE 15W-40 adalah pelumas mesin diesel tugas berat berkinerja tinggi yang didesain untuk memenuhi standar emisi gas buang tahun 1998.MEDITRAN SX SAE 15W-40 disarankan untuk modern high speed diesel engine yang beroperasi dengan bahan bakar minyak Diesel.PERFORMANCE LEVELMEDITRAN SX SAE 15W-40 memenuhi tingkatan mutu:- API CH-4 (approved)/SJ- ACEA E7- MB-Approval 228.3- Volvo VDS-3 (approved)- Cummins 20076/77/78 (approved)- Mack EO-M Plus, Mack EO-N- MAN M 3275- MTU Type 2 (approved)- CAT ECF-1a/ECF-2- Renault Truck RLD-2 (approved)- Detroit Diesel 93K215.
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 5873.778/75.100/VI/2021
  4. Pertamina Ëngine Oil Meditran SC Min 15W-40 CF4 PL1 (Oli Mesin)
    Mulai

    Rp84.900

    Pertamina Ëngine Oil Meditran SC Min 15W-40 CF4 PL1 (Oli Mesin)
    Deskripsi:
    MEDITRAN SC adalah pelumas multigrade mesin diesel tugas berat baik yang menggunakan urbocharge, supercharge, atau naturally aspirated untuk aplikasi alat transportasi, alat berat, industri atau perkapalan.MEDITRAN SC memberikan perlindungan efektif terhadap karat, korosi, keausan berlebih dan piston deposit akibat temperatur tinggi. Pelumas ini di desain untuk memberikan pengendalian konsumsi pelumas yang lebih baik dibandingkan pelumas generasi sebelumnya.TINGKATAN MUTUMEDITRAN SC memenuhi tingkatan mutu API CF 4/SG, MB Sheet 228.1, ACEA E2, MAN 270/271 Mack EO K2, dan Allison C4.
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 5919.778/75.100/VI/2021
  5. Save 13 LED Super Light
    Mulai

    Rp249.900

    Save 13 LED Super Light
    atribut:
    • Included Accessories: Hand strap
    • Irradiation Distance (m): About 500m
    • Water Resistant: Life Waterproof
    • Suitable Battery: 4 x D-size batteries (sold separately)
    • Mass (g): Approx. 290 (excluding batteries)
    • Main Unit Dimensions (mm): About 175 x 110
    • Continuous Lighting Time: About 50
  6. Castrol Hydraulic Oil
    Mulai

    Rp10.999.900

    Castrol Hydraulic Oil
    Deskripsi:
    HYSPIN AWS 68 & HYSPIN AWS 46ANTI-WEAR HYDRAULIC OILSZinc-based hydraulic oils for use in all types of hydraulic pumps where pressures and speeds require anti-wear protection.
    atribut:
    • Grade: ISO3448
    • Characteristics: Standart
    • Applicable to these sectors: Oil & Gas, Power Generation
    • Volume (L): 209
  7. Pertamina Natural Gas Engine Oils Meditran
    Mulai

    Rp10.999.900

    Pertamina Natural Gas Engine Oils Meditran
    atribut:
    • Volume (L): 209
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 7069.5:2012 No: 5873.778/75.100/VI/2021
  8. Pertamina Transmission Fluid Automatic & Manual Transmission Oils Rored (Pelumas Transmisi)
    Mulai

    Rp13.999.900

    Pertamina Transmission Fluid Automatic & Manual Transmission Oils Rored (Pelumas Transmisi)
    Deskripsi:
    This high performance gear lubricating oil is formulated from high quality base oil with selected additives, such as Extreme Pressure additive of sulphur phosphorus type which is anglamol.
    atribut:
    • Size (ml): 209000
  9. Autonics Temperature Controllers Standard Type TK Series
    Mulai

    Rp849.900

    Autonics Temperature Controllers Standard Type TK Series
    Deskripsi:
    The TK series high performance PID temperature controllers feature high-speed sampling cycle rate of 50 ms with ±0.3% display-accuracy. The controllers offer high precision temperature control with features such as simultaneous heating and cooling control and automatic/manual control options. The all-purpose temperature controllers are available in various sizes and input/output options, for stable and precise temperature control of any required application.
  10. Fuji Electric Electromagnetic Contactor Standard Type (Kontaktor Magnet)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp319.900

    Fuji Electric Electromagnetic Contactor Standard Type (Kontaktor Magnet)
    Deskripsi:
    The SC series is a range of long service-life and high-performance contactors. SC-03 to SC-N3 smallframe contactors provide snap-on fitting of numerous optional units, such as auxiliary contact blocks, coil surge suppressors, and operation counters. Field modifications are quick and easy.
    atribut:
    • Electrical Durabiity: Up to 2.000.000 operations
    • Mechanical Durabilty: Up to 10.000.000 operations
    • Standard: IEC 60947-4-1
  11. Jembo Power Cable NYYHY Series (Kabel Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp559.900

    Jembo Power Cable NYYHY Series (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    - Symbol : NYYHY- Copper Low Voltage Cable- Construction:1. Conductor : Plain Annealed Copper Wire2. Insulation : Polyvinyl Chloride3. Colour Code : Colour Coding ( see table )4. Outer Sheath : Polyvinyl Chlorida ( Black Colour )5. Cable Marking : Manufacture name ( JEMBO CABLE )- Rated Voltage : 450/750 Volts- Min bending radius static : 8 x cable diameter- Test voltage : 2500/5V/min - Application : These cable are suitable for flexible connection and control cable for heavy mechanical stresses with free movements without tensile stress, in dry and wet location, as wiring cable for measuring and controlling in tool machinary, production line plant installation, conveyer belt, air conditioning and rolling mills.
    atribut:
    • Conductor Material: Plain Annealed Copper Wire
    • Insulation Material: PVC
    • Rated Voltage (V): 450/750 (AC)
    • Outer Sheath Material: PVC (Black Color)
  12. Schneider Electric Domae Miniature Circuit Breaker 3P (Pemutus Sirkuit/MCB)
    43%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp459.900

    Schneider Electric Domae Miniature Circuit Breaker 3P (Pemutus Sirkuit/MCB)
    Deskripsi:
    Untuk pemakaian dengan arus hubung singkat ≤ 6kA1. Kapasitas pemutusan:- Standar SNI 8528-1:2018 mengacu IEC 60898-1:2015- Icn = 6000A (230V - 1P, 400V 2-3P).2. Kurva C (magnetis trip antara 5 dan 10 In).3. Daya Tahan MCB :- Electrical Trip: 10,000 kali- Mechanical Trip: 20,000 kali
    atribut:
    • Number of Poles: 3P
    • Breaking Capacity (kA): 6
    • Rated Operational Voltage (V): 400 (AC)
    • Curve Code: C
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Magnetic Trip: 5-10xIn
    • Trip Unit: Thermal-magnetic
  13. Pertamina Ëngine Oil Prima XP Min 20W-50 API SL (Oli Mesin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp77.900

    Pertamina Ëngine Oil Prima XP Min 20W-50 API SL (Oli Mesin)
    Deskripsi:
    PRIMA XP SAE 20W-50 adalah pelumas berkualitas tinggi untuk kendaraan berbahan bakar bensin.TINGKATAN MUTUPRIMA XP SAE 20W-50 memenuhi tingkatan mutu API SL.KEUNGGULAN- Kestabilan oksidasi yang baik sehingga memberikan kinerja yang tahan lama.- Menjaga kebersihan mesin dan melindungi mesin dari keausan berlebih.PENGGUNAANPRIMA XP SAE 20W-50 dapat digunakan pada berbagai kendaraan berbahan bakar bensin yang mempersyaratkan kekentalan dan tingkatan mutu tersebut di atas.
  14. Pertamina Engine Oil Mesran Min 40 SE/CC PL1 (Oli Mesin)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp289.900

    Pertamina Engine Oil Mesran Min 40 SE/CC PL1 (Oli Mesin)
    Deskripsi:
    MESRAN SERIES didesain dari High Viscosity Index base oil dan aditif pilihan yang dibutuhkan untuk pelumasan kendaraan berbahan bakar bensin yangmensyaratkan pelumas dengan klasifikasi mutu API SE/CC. TINGKATAN MUTUMESRAN SERIES memenuhi persyaratan API SE/CC.PENGGUNAANMESRAN 40 dan 50 sangat sesuai untuk pelumasan mesin bensin kendaraan yang mensyaratkan kinerja API SE. Pelumas ini juga cocok untuk mesin dieselyang membutuhkan API CC.MESRAN 10W, 20W dan30 cocok untuk pelumasan peralatan-peralatan yang membutuhkan pelumas yang mengandung detergent, dispersant,dan anti wear yang seimbang.
    atribut:
    • Volume (L): 4
  15. Pertamina Ëngine Oil Mesran SPR Min 20W-50 SG/CD SCRTY (Oli Mesin)
    Mulai

    Rp80.900

    Pertamina Ëngine Oil Mesran SPR Min 20W-50 SG/CD SCRTY (Oli Mesin)
    Deskripsi:
    MESRAN SUPER SAE 20W-50 adalah pelumas berkualitas tinggi untuk kendaraan berbahan bakar bensin.TINGKATAN MUTUMESRAN SUPER SAE 20W-50 memenuhi tingkatan mutu API SG/CD dan JASO MA.
    atribut:
    • Volume (L): 1
  16. Pertamina Ëngine Oil Fastron Ecogreen 5W30, API SN (Oli Mesin)
    Mulai

    Rp409.900

    Pertamina Ëngine Oil Fastron Ecogreen 5W30, API SN (Oli Mesin)
    Deskripsi:
    Fastron Eco Green telah disesuaikan dengan kebutuhan mobil LCGC terbaru. Bahkan, Fastron Eco Green dapat digunakan untuk mesin LCGC yang dilengkapi turbo (non-direct injection) guna mendukung pengurangan emisi gas buang,
    atribut:
    • Volume (L): 3.5
  17. Pertamina Engine Oil Fastron Techno 10W-40 API SN (LAM) (Oli Mesin)
    Mulai

    Rp109.900

    Pertamina Engine Oil Fastron Techno 10W-40 API SN (LAM) (Oli Mesin)
    Deskripsi:
    FASTRON TECHNO 10W-40 adalah pelumas sintetik berkinerja tinggi.TINGKATAN MUTUFASTRON TECHNO 10W-40 memenuhi tingkatan mutu API SN.PENGGUNAANFASTRON TECHNO 10W-40 direkomendasikan untuk kendaraan generasi terbaru dari pabrikan kendaraan terkemuka, yang beroperasi pada kondisi ekstrem.
Daftar Harga oli meditran Terbaru November 2026
Pertamina Industrial & Marine Engine Oil MeditranRp9.999.900
Pertamina Ëngine Oil Meditran S (Oli Mesin)Rp79.900
Pertamina Engine Oil Meditran SX Min 15W-40 CH4 PL1 (Oli Mesin)Rp91.900
Pertamina Ëngine Oil Meditran SC Min 15W-40 CF4 PL1 (Oli Mesin)Rp84.900
Pertamina Ëngine Oil Industrial Heavy Duty Diesel Meditran (Oli Mesin Diesel)Rp1.099.900
Save 13 LED Super LightRp249.900
Castrol Hydraulic OilRp10.999.900
Pertamina Natural Gas Engine Oils MeditranRp10.999.900
Pertamina Transmission Fluid Automatic & Manual Transmission Oils Rored (Pelumas Transmisi)Rp13.999.900
Autonics Temperature Controllers Standard Type TK SeriesRp849.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)